カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • (35)
  • ホンダ(27)
  • エスコ(21)
  • SMC(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • スズキ(10)
  • リーベックス(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • KEMET(7)
  • マザーツール(6)
  • カラークリエーション(6)
  • Festo(6)
  • CKD(5)
  • イスカル(4)
  • TDK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70h10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ

    アズワン
    3,910税込4,301
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    6,199税込6,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    8,699税込9,569
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 凍結粉砕機 アズワン

    凍結粉砕機

    アズワン
    289,000税込317,900
    1個
    欠品中
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
  • PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    3,599税込3,959
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PVDF 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    6,199税込6,819
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン

    一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入

    アズワン
    73,200税込80,520
    1箱(100パック)
    10日以内出荷
    一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
    仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
  • 撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 50~600rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。