カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Igus(イグス)(50)
  • 十川ゴム(48)
  • brembo(44)
  • トヨタ(39)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • ハリケーン(34)
  • 三菱ふそう(27)
  • UDトラックス(22)
  • 三菱電機(9)
  • ALCANhands(9)
  • SMC(8)
  • グーリング(8)
  • 理研製鋼(8)
  • エスコ(7)
  • 日動工業(7)
  • グンゼ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 室本鉄工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「99-200」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラスターラー デジタル アズワンウルトラスターラー デジタルアズワン
110,000税込121,000
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
9,440税込10,384
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ウルトラスターラー アナログ アズワンウルトラスターラー アナログアズワン
98,700税込108,570
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
7,220税込7,942
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
らくらく中栓ボトル アズワンらくらく中栓ボトルアズワン
289税込318
1本
翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
らくらく中栓ボトル 1箱 アズワンらくらく中栓ボトル 1箱アズワン
9,998税込10,998
1箱(40本)
翌々日出荷
中栓の着脱操作が必要ありません!。キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 英語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源AC100/200V制御方式PID制御センサータイプPT100アズワン品番1-7582-01-56接続容量(A)25校正証明書一般校正(英語)
大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-57接続容量(A)25校正証明書一般校正(中国語)
大容量温度調節器 校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 校正証明書付アズワン
104,000税込114,400
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-20接続容量(A)AC100/200V 25校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)
デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワンデジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズアズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワンアルミブロックヒーター DMBシリーズアズワン
108,460税込119,306
1台
23日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)