カテゴリ
- クリーンルーム用品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(123)
- ニッサン(51)
- KITACO(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- 日東工器(12)
- omron(オムロン)(9)
- ベッセル(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- CKD(8)
- 日本レヂボン(8)
- エスケイ工機(8)
- エスコ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- コガネイ(5)
- 三菱マテリアル(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「AD-100」の検索結果

【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
オートドライグローブボックス
アズワン¥633,000税込¥696,3001個32日以内出荷から33日以内出荷付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz
オートドライグローブボックス
アズワン¥661,000税込¥727,1001台30日以内出荷高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。種別コンセント付き
卓上型クリーンブース 516×405×600mm
アズワン¥164,000税込¥180,4001台当日出荷コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。質量(kg)4.5最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。最小表示(mg)0.1再現性0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90電源(AC V)100風袋引き範囲全秤量安定時間(秒)4計量皿形状丸校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C