カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 共立電子産業(5)
  • Meltec(大自工業)(16)
  • omron(オムロン)(641)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 富士電機(226)
  • セルスター(52)
  • 槌屋ヤック(57)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(156)
  • アイコー電子(1)
  • IDEC(和泉電気)(543)
  • CKD(532)
  • コガネイ(372)
  • 渡辺電機工業(319)
  • マリンテック(318)
  • 三菱電機(230)
  • スリーピース(220)
  • シュナイダーエレクトリック(216)
  • RS PRO(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC24」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • 気体用マスフローメータ アズワン

    気体用マスフローメータ

    アズワン(1件のレビュー)
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
  • 2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン

    2・3ポート薬液用電磁弁

    アズワン
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
    接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷