カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • pH計/導電率計/標準液(19)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(34)
  • シンワ測定(1)
  • HORIBA(9)
  • セムコーポレーション(6)
  • ケニス(3)
  • カスタム(3)
  • MMK SCIENTIFIC(4)
  • CyberScan(1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
  • SMC(30)
  • 東亜DKK(10)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • omron(オムロン)(6)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • マザーツール(5)
  • 小野測器(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • bitstrong(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EC計」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワンデータロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用アズワン(7件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
導電率計 アズワン導電率計アズワン(1件のレビュー)
8,090税込8,899
1個
翌々日出荷
セット内容CR2032電池×1個(テスト用付属)材質外装/ABS、センサー/SUS304測定範囲導電率:0~9990μS/cm質量(g)42.5(保護キャップを含まない)使用温度範囲(℃)0~80電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)0~80測定項目導電率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×28×13本体寸法(mm)150×28×13精度±2%分解能1μS/cm(導電率)精度(%)±2(50μS/cm以内は対象外)温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド測定対象導電率・温度測定範囲(μS/cm)0~9990使用電池CR2032電池表示項目温度・電気伝導率測定要素導電率・温度オートパワーオフ5分間(変更不可)アズワン品番3-6453-01
データロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用 アズワンデータロガー用 2/3 AA 3.6V リチウム電池 EC800・850用アズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
アズワン品番2-2957-41
導電率計セット ラックトップ アズワン導電率計セット ラックトップアズワン
164,000税込180,400
1個
当日出荷
計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃サイズ240×235×103mm電源AC100V(ACアダプター)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4972-01
導電率計交換用電極 アズワン導電率計交換用電極アズワン
13,700税込15,070
1本
欠品中
アズワン品番4-4972-11
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし
防水ポータブル導電率計 アズワン防水ポータブル導電率計アズワン
51,670税込56,837
1個
当日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
TDS計 アズワンTDS計アズワン
6,920税込7,612
1個
当日出荷
付属品CR2032電池×1個(テスト用付属)寸法(mm)150×28×13測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定項目TDS・温度精度±2%型番ASTDS1分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~80精度(%)±2温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド表示項目TDS・温度測定範囲(ppm)0~5000アズワン品番3-6452-01校正証明書なし
ペン型導電率計 アズワンペン型導電率計アズワン
20,300税込22,330
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000電池寿命(時間)約2000校正1-3点測定範囲(mS/cm)0~20.00レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDS測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分測定範囲(ppm)0~0.00001サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 アズワンポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付アズワン
109,000税込119,900
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)測定項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・TDS(全溶存固形物量)・温度本体質量(g)290(電池含む)アナログ出力有り測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~80.0精度(%)±0.5(F.S)プリンタ出力外部プリンター接続機能温度補償自動/手動切り替え温度精度±0.2℃測定範囲(mS/cm)0.1~10000繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃データメモリ1000データレンジ切替自動/手動切り替え表示項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・温度オートホールド有りサイズ(mm)185×70×35アズワン品番1-7873-21-20防水保護等級センサー接続時:IP67校正証明書一般校正
防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き アズワン防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付きアズワン
71,670税込78,837
1式
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)65×120×31アズワン品番1-2814-01-20温度補正(℃)0~50(自動)防水性IP57データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)校正証明書一般校正
防水導電率計 校正証明書付き アズワン防水導電率計 校正証明書付きアズワン
34,180税込37,598
1個
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正
防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン防水導電率計 英語版校正証明書付アズワン
36,680税込40,348
1個
9日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガー導電率計 中国語版校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 中国語版校正証明書付アズワン
67,200税込73,920
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー導電率計 校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 校正証明書付アズワン
64,700税込71,170
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース幅(mm)68寸法(mm)68×45×177高さ(mm)177質量(g)約489使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)45電源(V)DC9(※ACアダプタは別売)消費電力(W)最大3電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)0~60.0測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm)精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)温度精度±0.8機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmデータ出力SDカード/RS232C/USB出力インターフェースRS232C・USB出力測定範囲(μS/cm)0~200.0測定範囲(mS/cm)0.2~2.000、2~20.00、20~200.0塩分濃度範囲(%)0~12.00表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度オートパワーオフ約10分(無操作時間)オートホールド有り測定範囲(ppm)0~132.0、132~1320、1320~13200、13200~132000サイズ(mm)68×45×177プローブ長(mm)Φ22×120アズワン品番1-1942-01-20PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)分解能(%)0.01湿度測定範囲(%RH)80以下校正証明書一般校正
ペン型pH/導電率計 中国語版校正証明書付 アズワンペン型pH/導電率計 中国語版校正証明書付アズワン
53,480税込58,828
1個
9日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー導電率計 英語版校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 英語版校正証明書付アズワン
67,200税込73,920
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-56校正証明書一般校正(英語)
ペン型pH/導電率計 英語版校正証明書付 アズワンペン型pH/導電率計 英語版校正証明書付アズワン
53,480税込58,828
1個
9日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-56校正証明書一般校正(英語)
ペン型pH/導電率計 校正証明書付 アズワンペン型pH/導電率計 校正証明書付アズワン
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-20校正証明書一般校正
防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 アズワン防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付アズワン
74,170税込81,587
1式
9日以内出荷
TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)