カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(109)
    • びん/容器類(32)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(30)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(2)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(8)
  • 清掃用品(5)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • スプレーボトル(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • レジ袋(1)
  • 医療(9)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(36)
  • サンキョウプラテック(34)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(99)
  • ニッコー(18)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • エスコ(54)
  • NALGENE(ナルゲン)(13)
  • HEIKO(78)
  • オルディ(138)
  • cotta(121)
  • 福助工業(97)
  • 日本サニパック(87)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(74)
  • Thermo Fisher Scientific(60)
  • RS PRO(58)
  • HEADS(ヘッズ)(53)
  • ジャパックス(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDPE」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(5件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ポリコック(HDPE) アズワン

    ポリコック(HDPE)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,663税込1,829
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
  • HDPE密閉タンク アズワン

    HDPE密閉タンク

    アズワン(14件のレビュー)
    3,270税込3,597
    1個
    当日出荷
    フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
    上部外径(Φmm)302
  • 細口瓶(HDPE) アズワン

    細口瓶(HDPE)

    アズワン(2件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 広口瓶SCC HDPE製 アズワン

    広口瓶SCC HDPE製

    アズワン
    9,490税込10,439
    1本
    翌々日出荷
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
  • HDPEボトル アズワン

    HDPEボトル

    アズワン
    21,900税込24,090
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
  • HDPE密閉タンクSCC 13L HD-13シリーズ アズワン

    HDPE密閉タンクSCC 13L HD-13シリーズ

    アズワン
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷
    フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム容量(L)13外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
  • 角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン

    角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし

    アズワン
    72税込79
    1個
    3日以内出荷
    5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
  • 液体吸収セット 1セット アズワン

    液体吸収セット 1セット

    アズワン
    17,600税込19,360
    1セット
    当日出荷
    液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
    セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)アズワン品番4-2554-01
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入

    アズワン
    6,199税込6,819
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入

    アズワン
    6,399税込7,039
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入

    アズワン
    6,199税込6,819
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
  • ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワン

    ビオラモ 遠沈管Ⅱ

    アズワン
    8,190税込9,009
    1箱(18本×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
    仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(37件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズ アズワン

    PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズ

    アズワン
    30,999税込34,099
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワン

    ハンドラップ PE製 PHシリーズ

    アズワン
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
    材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • 広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン

    広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

    アズワン
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • 広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン

    広口洗浄瓶 SBWシリーズ

    アズワン
    307税込338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • マース容器 アズワン

    マース容器

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
  • ハンドラップ PE製 アズワン

    ハンドラップ PE製

    アズワン(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    5,960税込6,556
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質フッ素樹脂材質(本体)/HDPE(高密度ポリエチレン)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm

    アズワン
    7,990税込8,789
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
  • 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン

    洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

    アズワン
    198税込218
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

    アズワン
    158税込174
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット
    4日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
  • ヘンペイスクエアボトル コックなし アズワン

    ヘンペイスクエアボトル コックなし

    アズワン
    5,207税込5,728
    1本
    当日出荷
    容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプ扁平缶(コック無)目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
  • 攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン

    攪拌容器 M1-555シリーズ

    アズワン
    1,257税込1,383
    1個
    当日出荷
    混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
    容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン

    PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ

    アズワン
    5,599税込6,159
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • 止めキャップ アズワン

    止めキャップ

    アズワン(9件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    適合本体[5-418-02]20L用材質キャップ栓/HDPE外径(mm)48アズワン品番5-413-01-01内径(mm)42.5
  • ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワン

    ヘンペイ広口活栓付瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,158税込4,574
    1個
    当日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
  • スクエアーボトル(活栓なし) アズワン

    スクエアーボトル(活栓なし)

    アズワン(10件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40