カテゴリ
- 医療(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- エスコ(50)
- M&H(50)
- アルファ[販促](18)
- 三菱電機(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- POSH Faith(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- トーエイライト(6)
- サイバーストーク(6)
- エレコム(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- 日動工業(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ツバキ・ナカシマ(4)
- タカショー(4)
- ナリカ(4)
- PROMARK(プロマーク)(4)
- アイエス工業所(4)
- ブランドをもっと見る
「M球」の検索結果
特価

LEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブル
アズワン¥1,240税込¥1,3641式5日以内出荷電源コード付き デコレーションタイプ仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PWアズワン品番67-6595-38
LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル
アズワン¥1,240税込¥1,3641式6日以内出荷電源コード付き デコレーションタイプ仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PWアズワン品番67-6595-39
熱中症指標計 12-08173シリーズ
アズワン¥63,900税込¥70,2901式3日以内出荷スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
POM球
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100