カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 三和電子(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- EMEET(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- 摂津金属工業(4)
- corega(コレガ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 水本機械製作所(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 住ベテクノプラスチック(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 昭電(3)
- StarTech.com(3)
- Hanx(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「OBS-」の検索結果

オイルバススターラー OBSシリーズ
アズワン¥115,000税込¥126,5001台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M
アズワン¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ワンタッチバッグセッター
アズワン¥5,010税込¥5,5111個当日出荷作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)寸法(mm)260×85×230アズワン品番2-7849-01
オイルバススターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200