カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 本体(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 東亜DKK(54)
  • カスタム(9)
  • マザーツール(4)
  • 沖電線(8)
  • HORIBA(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(43)
  • TOKO(東興化学研究所)(5)
  • セムコーポレーション(8)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(395)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(72)
  • DHA Corporation(70)
  • Collins Mfg. Corp.(52)
  • SKC(環境測定)(47)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(37)
  • HY Electronic Corp(32)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
  • PIRELLI(ピレリ)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ORP」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORP電極 アズワン

    ORP電極

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用ORP電極 アズワン

    交換用ORP電極

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    10日以内出荷
    測定項目ORP電極アズワン品番1-2815-12
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    17,750税込19,525
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
orp 校正液特集