カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
    • pH試験紙(4)
    • 本体(6)
  • 医療(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(50)
  • HORIBA(堀場製作所)(71)
  • JST(日本圧着端子製造)(25)
  • ADVANTEC(26)
  • 佐藤計量器製作所(36)
  • 東亜DKK(173)
  • 横河電機(2)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(18)
  • カスタム(29)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(159)
  • AMPHENOL(1,043)
  • レイ・アウト(761)
  • メディアカバーマーケット(711)
  • PGA(534)
  • サンエス(432)
  • トリニティ(398)
  • モートーン(392)
  • LEPLUS NEXT(350)
  • Simplism(320)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
    仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 交換用pHセンサーのみ アズワン

    交換用pHセンサーのみ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,150税込7,865
    1個
    当日出荷
    種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • 交換用PH電極 アズワン

    交換用PH電極

    アズワン
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-2936-11
  • ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワン

    ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
    付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • ピンセットハンガー アズワン

    ピンセットハンガー

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。
    アズワン品番1-6072-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)190×200×165適合サイズ150mmまで
  • ワークボックス アズワン

    ワークボックス

    アズワン
    81,400税込89,540
    1個
    当日出荷
    仕様ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5本体サイズ(mm)600×450×620アズワン品番3-4064-34開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
  • 凍結粉砕機用 オプション アズワン

    凍結粉砕機用 オプション

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
  • パワーホットスターラー アズワン

    パワーホットスターラー

    アズワン
    147,000税込161,700
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
  • フリーズボックス(ワックス紙) アズワン

    フリーズボックス(ワックス紙)

    アズワン
    12,900税込14,190
    1袋(10個)
    当日出荷
    下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
    適合チューブ外径(Φmm)10~12チューブ架数(本)100(10×10)縦×横×高さH(mm)135×135×47質量(g)120材質ワックス紙
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • オリジナル採尿セット 採尿セット アズワン

    オリジナル採尿セット 採尿セット

    アズワン
    8,090税込8,899
    1箱(100式)
    翌々日出荷
    コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    2,346税込2,581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
  • 洗浄剤 ホワイト7AL アズワン

    洗浄剤 ホワイト7AL

    アズワン(1件のレビュー)
    7,450税込8,195
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
    希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
  • 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン

    洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

    アズワン(1件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
    pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
  • クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg

    アズワン
    10,791税込11,870
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
  • クリーンエースS 5kg(無燐) アズワン

    クリーンエースS 5kg(無燐)

    アズワン
    15,741税込17,315
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
  • 洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P アズワン

    洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P

    アズワン
    11,920税込13,112
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配合タンパク質分解酵素配合pH8.2±0.5(0.5%)液性無リン
  • インスタント緩衝溶液 アズワン

    インスタント緩衝溶液

    アズワン
    7,299税込8,029
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    容量(mL)50保存方法室温(希釈後冷蔵)希釈倍率20倍
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    8,350税込9,185
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • マウントクィック アクエオス アズワン

    マウントクィック アクエオス

    アズワン
    7,490税込8,239
    1セット(6本)
    12日以内出荷
    仕様水溶性封入剤容量(mL)30pH値7.0屈折率1.41%アズワン品番2-3822-01粘度(cP)33
  • 抗がん剤調整トレーニングキット LUPHTEK アズワン

    抗がん剤調整トレーニングキット LUPHTEK

    アズワン
    4,490税込4,939
    1セット
    24日以内出荷
    液自体が光るため、日常調整作業で抗がん剤の飛散有無や飛散箇所等の結果が容易に確認できます。
ph電極特集