カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 手袋(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(50)
  • メディアカバーマーケット(4,182)
  • (728)
  • BAGSTER (バグスター)(660)
  • 京セラ(318)
  • 三菱マテリアル(260)
  • エスコ(186)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](177)
  • StarTech.com(140)
  • プロトブレンボ(135)
  • 粧美堂(109)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • リスパック(103)
  • ホームテイスト(102)
  • 大阪魂(86)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 岩田製作所(77)
  • Hutchinson(68)
  • TRUSCO(66)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ アズワンクリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズアズワン
2,490税込2,739
1箱(100枚)
当日出荷
精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)全長(cm)約23ホワイト関連資料(0.52MB)
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
クリーンスリッパ アズワンクリーンスリッパアズワン(4件のレビュー)
2,090税込2,299
1足
当日出荷
種類クリーンシューズグレード(目安)クラス10000相当靴タイプスリッパ
スーパーピュア(PVCパウダーフリー) アズワンスーパーピュア(PVCパウダーフリー)アズワン
3,790税込4,169
1箱(50枚×2パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
非帯電PVCシート アズワン非帯電PVCシートアズワン
15,140税込16,654
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズフィットスーパーピュア  (PVCパウダーフリー) アズワンアズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)アズワン
4,290税込4,719
1箱(50枚×2パック)
当日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワンデシケーターDCD-SSP2用 オプションアズワン
4,790税込5,269
1セット(4個)
当日出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
耐酸衣 アズワン耐酸衣アズワン
24,280税込26,708特価
1枚
当日出荷
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)胸廻(cm)120機能耐薬品性
アルミニウムバッグ(コック付き) アズワンアルミニウムバッグ(コック付き)アズワン
13,400税込14,740
1枚
当日出荷
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
2,480税込2,728
1個
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
寸法(mm)23×31×6コードあり材質(バンド)導電性PVC
精密耐薬ピンセット アズワン精密耐薬ピンセットアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
ウレタンワンタッチ胸付前掛 アズワンウレタンワンタッチ胸付前掛アズワン
3,168税込3,485
1枚
当日出荷
焼却時に塩素系有毒ガスが発生しません。 従来のPVC(塩化ビニル樹脂)製に比べ、油に強く摩耗性に優れています。
アズワン品番1-7946-01種別前掛材質PU(ポリウレタン)
小型インキュベーター アズワン小型インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
100,000税込110,000
1台
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
ポータブルデシケータ アズワンポータブルデシケータアズワン
37,900税込41,690
1個
当日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
PVC薬品庫 アズワンPVC薬品庫アズワン
70,600税込77,660
1個
当日出荷
アズワン品番1-4015-01寸法(mm)400×400×600質量(kg)9.6
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワンタイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
109,000税込119,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
フローコントロールピンチバルブ アズワンフローコントロールピンチバルブアズワン
4,039税込4,443
1個
当日出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
サニーノール手袋エコロジー アズワンサニーノール手袋エコロジーアズワン
2,090税込2,299
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
マルチパーパスホース アズワンマルチパーパスホースアズワン
3,398税込3,738
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
チェアー アズワンチェアーアズワン
12,100税込13,310
1脚
翌々日出荷
安定性の高い5脚式です。ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
仕様リフトメカ付き寸法(mm)座:約390×420質量(kg)約6.5座高(mm)410~540
クリーンノール手袋  (PVCガンマー滅菌) アズワンクリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)アズワン
4,590税込5,049
1箱(100枚)
翌々日出荷
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)入数(枚)100左右区別左右兼用
帯電防止PVCカーテン アズワン帯電防止PVCカーテンアズワン
15,400税込16,940
1枚
翌々日出荷
寸法(mm)900×1800
帯電防止PVCシート アズワン帯電防止PVCシートアズワン
78,408税込86,249
1個
翌々日出荷
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム アズワン帯電防止・紫外線遮蔽フィルムアズワン
46,800税込51,480
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。
幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ナーステーブル用PVCマット(ノン転写タイプ) アズワンナーステーブル用PVCマット(ノン転写タイプ)アズワン
21,186税込23,305
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
マットの内側を特殊コーティングしてありますのでコピーやファックス紙・印刷物等のインク転写を防止します。
仕様ノンコピータイプ適合TSN-1800シリーズ、TNW-1800、-2400シリーズ材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)