カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(23)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • ヴァンテック(2)
  • セキスイ(42)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(18)
  • 岩崎製作所(3)
  • 東栄管機(124)
  • アラム(9)
  • 因幡電工(81)
  • カクダイ(41)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • RS PRO(109)
  • WPH(54)
  • エスコ(46)
  • TRUSCO(28)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(21)
  • スイコー(17)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • フロンケミカル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 配管」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修材 パワーパッチ アズワン補修材 パワーパッチアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
配管用部品 アズワン配管用部品アズワン
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
薬注ユニ アズワン薬注ユニアズワン
161,000税込177,100
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
超音波洗浄器濾過装置 アズワン超音波洗浄器濾過装置アズワン
208,000税込228,800
1個
翌々日出荷
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485電源AC100V、50/60Hz、13/16WキャスターΦ50mm(対角ストッパー付)流量(L/min)3ポンプマグネットポンプ
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6アズワン
35,200税込38,720
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2アズワン
46,700税込51,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940アズワン品番67-4865-06
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2アズワン
86,900税込95,590
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947アズワン品番67-4865-13
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4アズワン
55,400税込60,940
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945アズワン品番67-4865-11
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8アズワン
81,900税込90,090
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8アズワン
36,700税込40,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935アズワン品番67-4865-01
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12アズワン
46,700税込51,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12アズワン
86,900税込95,590
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944アズワン品番67-4865-10
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10アズワン
41,700税込45,870
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8アズワン
41,700税込45,870
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6アズワン
55,400税込60,940
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941アズワン品番67-4865-07
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10アズワン
81,900税込90,090
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943アズワン品番67-4865-09
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8アズワン
57,900税込63,690
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942アズワン品番67-4865-08
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4アズワン
35,200税込38,720
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938アズワン品番67-4865-04