カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(309)
  • CKD(248)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • ParkerTAIYO(116)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • ホンダ(89)
  • 住友重機械工業(46)
  • 京セラ(25)
  • ニッセイ(23)
  • Igus(イグス)(22)
  • KEMET(21)
  • シグマ光機(19)
  • omron(オムロン)(13)
  • エスコ(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • サンドビック(8)
  • タンガロイ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R300-02」の検索結果

特価
本日6月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワンPP ネジ継手 ポリロングニップルアズワン
839税込923特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ 校正書類3点セットアズワン
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セットアズワン
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付アズワン
23,166税込25,483
1個
16日以内出荷から25日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
16日以内出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付アズワン
40,000税込44,000
1個
16日以内出荷から36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
27,800税込30,580
1個
16日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-01-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付アズワン
34,700税込38,170
1個
16日以内出荷から36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
25,800税込28,380
1個
16日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
16日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-01-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mmアズワン
7,890税込8,679
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズアズワン
36,500税込40,150
1本
16日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 中国語版校正証明書付アズワン
25,800税込28,380
1個
16日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズアズワン
36,500税込40,150
1本
16日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
36,500税込40,150
1本
16日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
29,900税込32,890
1個
16日以内出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
PFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ12×R1/2 300Lアズワン
16,900税込18,590
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883アズワン品番67-4864-64
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mmアズワン
6,690税込7,359
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mmアズワン
7,690税込8,459
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付アズワン
34,700税込38,170
1個
16日以内出荷から36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付アズワン
25,800税込28,380
1個
16日以内出荷から25日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mmアズワン
7,290税込8,019
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mmアズワン
6,890税込7,579
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mmアズワン
7,090税込7,799
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付アズワン
34,000税込37,400
1本
16日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付アズワン
34,000税込37,400
1本
16日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
36,500税込40,150
1本
16日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 校正証明書付アズワン
32,200税込35,420
1個
16日以内出荷から36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
極細温度センサー K熱電対 Y端子 中国語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 Y端子 中国語版校正証明書付アズワン
54,900税込60,390
1個
36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ JCSS校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ JCSS校正証明書付アズワン
94,700税込104,170
1個
61日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ JCSS校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ JCSS校正証明書付アズワン
94,700税込104,170
1個
61日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付アズワン
54,900税込60,390
1個
36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm Y端子 英語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm Y端子 英語版校正証明書付アズワン
167,500税込184,250
1個
36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 校正証明書付アズワン
52,400税込57,640
1個
36日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
28,400税込31,240
1個
25日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-01-57校正証明書一般校正(中国語)