カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- コガネイ(204)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- 外山電気(3)
- 阪上製作所(3)
- TRUSCO(2)
- 三菱電機(2)
- ボーセイ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 京セラ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三桂製作所(1)
- 塚本無線(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- マリンテック(1)
- Seeed Studio(1)
- M5Stack(1)
- 大阪魂(1)
- ブランドをもっと見る
「TCS-3」の検索結果

低温循環水槽 LTC-S300C
アズワン¥249,000税込¥273,9001台当日出荷低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報