カテゴリ

  • クリーンルーム用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サンエス(1,549)
  • ライフオンプロダクツ(43)
  • ASUS(エイスース)(38)
  • エレコム(25)
  • LIAN LI(22)
  • TOPLAND(21)
  • SPARKFUN(16)
  • CRECOTE(14)
  • タイムリー(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
  • COUGAR(12)
  • StarTech.com(11)
  • be quiet!(10)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • トレードワン(9)
  • ヒロ・コーポレーション(8)
  • MOTTERU(8)
  • SONY(ソニー)(7)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB FAN」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンクションジェネレータ アズワンファンクションジェネレータアズワン
48,500税込53,350
1個
当日出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ アズワン卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズアズワン
2,990税込3,289
1セット
翌々日出荷
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP容量(mL)【ウォータータンク】250寸法(mm)115×106×99電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A付属品USBケーブル(全長:約1.4m)仕様【風速】3段階
ファンクションジェネレータ アズワンファンクションジェネレータアズワン
64,800税込71,280
1個
翌々日出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz-25MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-02サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン アズワン【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファンアズワン
9,598税込10,558
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50外寸法(mm)490×460×680棚板数(枚)3
【レンタル】ファンクションジェネレータ アズワン【レンタル】ファンクションジェネレータアズワン
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ1μHz-25MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHzインターフェースUSB
送風ファン 作業着用/爽快ジェットファン アズワン送風ファン 作業着用/爽快ジェットファンアズワン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
熱中症予防対策にファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
ジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ブラウン アズワンジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ブラウンアズワン
3,228税込3,551
1個
6日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-85
ジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンク アズワンジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンクアズワン
3,228税込3,551
1個
6日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-83
ジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ネイビー アズワンジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ネイビーアズワン
3,228税込3,551
1個
6日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-84
ケーブル不要 4連ファン爽快クッション アズワンケーブル不要 4連ファン爽快クッションアズワン
5,788税込6,367
1個
6日以内出荷
真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション真夏の車内は暑くて、シートに座るとお尻が蒸れて汗だらけに。蒸れ知らずの快適さを味わえる「4連ファン爽快クッション」。通気性のいいクッションの中を風が通り、座っていても風がスースーと爽快に!充電式のためケーブルレスで、どこでも使いやすい「4連ファン爽快クッション」はオフィスでの使用もおすすめです。ケーブルレスでお尻が蒸れないクッションエンジンの止まった車内は暑く、座席に座った途端にお尻が暑くてムレムレに。お尻がじめじめして気持ちいいものではありません。ケーブルレスの「4連ファン爽快クッション」は、座席の上に置くだけでお尻の下に風が通ってスッキリ爽快に。連続使用モードとタイミングモード(30秒送風→20秒停止のくり返し)2つのモードがあり、 ケーブルがないので、移動や持ち運びも簡単です。4連ファンが風を出して蒸れを軽減クッションの中には、風が通る溝と穴があります。4つのファンが外気を取り込み、クッションの中を風が通って、お尻の蒸れを軽減してくれます。オフィス、在宅勤務時、スポーツ観戦にも使えます座りっぱなしの仕事中に使うのもおすすめです。お尻に敷くだけでなく、背もたれに置くと背中がスッキリ!ケーブルレスなので、野球観戦やキャンプのテント内での使用も可能です。充電式・メッシュ生地内蔵バッテリーは約3時間で満充電になります。サラッとした肌ざわりのメッシュ生地は通気性バツグンで、座っていてもベタベタしません。
セット内容本体、USB microBケーブル、取扱説明書材質ポリエステル、PE、ABS質量(g)560電源内蔵バッテリーバッテリー充電:USB(5V 1.0A以上)バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,800mAh充電時間:約3時間稼働時間:タイミングモード…約2時間、連続モード…約1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×25保証期間購入日より6ケ月アズワン品番60-2294-59
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワンファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズアズワン
68,500税込75,350
1個
15日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワンファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズアズワン
84,800税込93,280
1個
14日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら