カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ニチアス(5)
  • 日本バルカー(2)
  • Scientific Industries(2)
  • IKA(1)
  • コーニング(1)
  • ダイコー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VOLTEX」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    アズワン品番2-925-01仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6軌道直径(mm)3
  • 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(Low Type)

    アズワン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
    本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    31,260税込34,386
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式