カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 医療(5)
- クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BELDEN(28)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- CKD(25)
- Kawasaki(50)
- NACHI(不二越)(17)
- Optibelt(354)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- RS PRO(270)
- SUS(エスユーエス)(45)
- スバル(35)
- ダイハツ(45)
- トヨタ(450)
- ニッサン(229)
- ノーリツ(37)
- フロンケミカル(24)
- ベン(26)
- メディアカバーマーケット(21)
- 新ダイワ(508)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10冊×250枚)ほか当日出荷から翌々日出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー坪量(g/m2)64
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN
アズワン¥10,400~税込¥11,440~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
牽引用部品 R-506 自在ロープ
アズワン¥3,465税込¥3,8121個6日以内出荷セット内容0.5kg×1・1kg×2・2kg×2・重錘ハンガー0.5kg×1材質ナイロン混紡アズワン品番8-9057-01
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付
アズワン¥32,400税込¥35,6401個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-20シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8
アズワン¥26,900税込¥29,5901個14日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
アフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズ
アズワン¥87,000~税込¥95,700~1個15日以内出荷から63日以内出荷耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2
アズワン¥38,800税込¥42,6801個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891アズワン品番67-4864-72
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4
アズワン¥58,900税込¥64,7901個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892アズワン品番67-4864-73
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4
アズワン¥15,500税込¥17,0501個23日以内出荷キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889アズワン品番67-4864-70
アフロンR COP広口大型回転成型容器 NR1145シリーズ
アズワン¥102,000~税込¥112,200~1個61日以内出荷から63日以内出荷耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら