カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • ニッサン(43)
  • RS PRO(38)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 鈴木ブロンズ継手(14)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • ニッタ(5)
  • KITACO(5)
  • ノーブランド(4)
  • ホンダ(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • AMPHENOL(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 油研工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-pt-03」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型

    アズワン
    8,570税込9,427
    1個
    欠品中
    仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    147,000税込161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
  • 測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    30,500税込33,550
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ

    アズワン
    33,000税込36,300
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    33,000税込36,300
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
    校正証明書一般校正
  • デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワン

    デジタルパールサーモ 校正証明書付

    アズワン
    47,500税込52,250
    1個
    9日以内出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    29日以内出荷
    仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正