カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
  • Texas Instruments(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • Festo(14)
  • CKD(10)
  • SMC(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • ニッサン(7)
  • RS PRO(6)
  • 第一計器(5)
  • ホンダ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 新コスモス電機(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3pa」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
  • 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ

    アズワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手

    アズワン
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ

    アズワン
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル

    アズワン
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ

    アズワン
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー

    アズワン
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー

    アズワン
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワン

    ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8

    アズワン
    369税込406
    1個
    欠品中
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843アズワン品番67-4864-24
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6×Φ6 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6×Φ6

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842アズワン品番67-4864-23
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    81,900税込90,090
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
  • 四方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    87,100税込95,810
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49
  • オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
  • 二方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    29,500税込32,450
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
  • 三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    三方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8

    アズワン
    63,300税込69,630
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8

    アズワン
    59,700税込65,670
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65
  • オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8

    アズワン
    76,700税込84,370
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4

    アズワン
    188,600税込207,460
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838アズワン品番67-4864-19