カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ニッサン(11)
- omron(オムロン)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- SMC(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- EXEDY(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- RS PRO(1)
「a4-4fs」の検索結果

真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)