カテゴリ
- 科学研究・開発用品(49)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- RS PRO(171)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(132)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- XP POWER(63)
- ホンダ(62)
- エスコ(48)
- KEMET(28)
- コクヨ(24)
- オンダ製作所(24)
- MICROCHIP(23)
- サンコー(三甲)(21)
- Kawasaki(20)
- エレコム(18)
- Festo(16)
- JAPPY(14)
- 井筒製作所(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ブランドをもっと見る
「a6 pp」の検索結果
特価

TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスエルボ
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 メスストレート
アズワン¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスチーズ
アズワン¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ
アズワン¥3,176~税込¥3,494~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ
アズワン¥3,950~税込¥4,345~1個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 メスストレート
アズワン¥2,420~税込¥2,662~1個5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
スチール製保管ワゴン
アズワン¥19,700税込¥21,6701台翌々日出荷キャスターが6個付いており、楽に移動できます。A4サイズのものまで収納できる引出しが8個付いています。材質本体/スチール(クロムメッキ)、 引出し/PP(ポリプロピレン)質量(kg)6.1耐荷重(kg)引出し1個あたり/約3材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×810キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付き)引出し内寸法(mm)365×265×130アズワン品番7-3198-01
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000税込¥302,5001台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6
アズワン¥55,400税込¥60,9401個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941アズワン品番67-4865-07
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10×Φ10
アズワン¥33,100税込¥36,4101個23日以内出荷BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002845アズワン品番67-4864-26
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8
アズワン¥31,900税込¥35,0901個23日以内出荷BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
四方バルブ圧入型 Φ6
アズワン¥69,100税込¥76,0101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655アズワン品番67-4862-44
三方バルブ圧入型 Φ6
アズワン¥42,900税込¥47,1901個23日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648アズワン品番67-4862-37
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6×Φ6
アズワン¥28,900税込¥31,7901個23日以内出荷BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842アズワン品番67-4864-23
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6
アズワン¥35,200税込¥38,7201個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10
アズワン¥81,900税込¥90,0901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943アズワン品番67-4865-09
二方パネル付バルブ圧入型 Φ6
アズワン¥69,100税込¥76,0101個23日以内出荷二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662アズワン品番67-4862-51
オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4
アズワン¥36,700税込¥40,3701個23日以内出荷オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674アズワン品番67-4862-63
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥81,900税込¥90,0901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6
アズワン¥22,900税込¥25,1901個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836アズワン品番67-4864-17
四方バルブ圧入型 Φ12
アズワン¥92,100税込¥101,3101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658アズワン品番67-4862-47
四方バルブ圧入型 Φ10
アズワン¥87,100税込¥95,8101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657アズワン品番67-4862-46
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10
アズワン¥27,900税込¥30,6901個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8
アズワン¥24,400税込¥26,8401個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838アズワン品番67-4864-19
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
二方バルブ圧入型 Φ3/8
アズワン¥29,500税込¥32,4501個23日以内出荷二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
四方バルブ圧入型 Φ3/8
アズワン¥87,100税込¥95,8101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49