カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(62)
    • 実験研究用樹脂板(6)
  • 医療(12)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • タカチ電機工業(17)
  • (46)
  • コクゴ(3)
  • 光モール(4)
  • タキロンシーアイ(3)
  • アイリスソーコー(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • TMEHジャパン(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,707)
  • イトーキ(1,506)
  • コクヨ(517)
  • プラス[家具](246)
  • 生興(171)
  • エスコ(115)
  • LION (ライオン事務器)(114)
  • 山崎実業(96)
  • ニシキ工業(96)
サービス分類
  • レンタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 板」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
1,600税込1,760
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
3,730税込4,103
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・黒
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
3,490税込3,839
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
ミニスターラー アズワンミニスターラーアズワン(1件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
34,900税込38,390
1台ほか
当日出荷
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚板間隔(mm)65棚板耐荷重(kg)2材質(枠)ABS樹脂ゴム足高さ15mm総耐荷重(kg)5
消音庫 Xシリーズ アズワン消音庫 Xシリーズアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
PCカート アズワンPCカートアズワン
68,100税込74,910
1台
当日出荷
使用方法に応じてオプション部品が選べます。 天板の高さは任意に調節可能です。 天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)材質支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂天板寸法(mm)455×360×30天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×610×1350天板高さH(mm)180~1350キャスター径(Φmm)100
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-71回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
電磁式スターラー アズワン電磁式スターラーアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
仕様回転数設定単位(rpm):10、最大使用可能回転子(mm):Φ12×50、回転数(rpm):80~2000、型番(mL):MLS-100C材質ABS樹脂質量(kg)約1出力24W電源AC100~240V 50/60Hz天板寸法(mm)140×140撹拌容量(L)5使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)160×200×48アズワン品番2-952-01
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375内寸法(mm)280×275×350棚段数4棚板間隔(mm)73棚板耐荷重(kg)約2.0/枚外寸法(mm)347×349×420棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレーアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷から翌々日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式グレー奥行(mm)447耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)485×390×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)552×403
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズアズワン
99,000税込108,900
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
ガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズ アズワンガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド耐熱温度(℃)-20~80
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワンポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)アズワン
67,400税込74,140
1台
当日出荷
扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)ピンク アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)ピンクアズワン
19,200税込21,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式ピンク耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)485×390×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)552×403
コンパクトクールインキュベーター アズワンコンパクトクールインキュベーターアズワン
94,900税込104,390
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷
付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計材質ABS樹脂質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)280×275×350棚板数(枚)2棚板間隔(mm)73、棚受け4段棚板耐荷重(kg)約2外寸法(mm)347×349×420除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)25※庫内無負荷時・使用環境による
ユニットデシケーター UDシリーズ アズワンユニットデシケーター UDシリーズアズワン
50,900税込55,990
1セット(4台)
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズアズワン(2件のレビュー)
66,900税込73,590
1台
当日出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
81,400税込89,540
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
スペースドライ アズワンスペースドライアズワン
37,200税込40,920
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
ミニスケール KSシリーズ アズワンミニスケール KSシリーズアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状
オールプラスチックワゴン アズワンオールプラスチックワゴンアズワン
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)100、ゴム製(対角ストッパー付き)
アイキューブ アズワンアイキューブアズワン
53,900税込59,290
1箱
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
セフティキャビネット アズワンセフティキャビネットアズワン
74,200税込81,620
1個
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズアズワン(1件のレビュー)
150,000税込165,000
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂発振機他励発振方式PLL自動追尾仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
161,000税込177,100
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワンステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズアズワン
57,600税込63,360
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
スタンダードステンレス小型デシケーター アズワンスタンダードステンレス小型デシケーターアズワン
45,200税込49,720
1個
当日出荷
材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm アズワンオールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mmアズワン
21,900税込24,090
1台
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂棚板有効寸法(mm)525×400棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)199×350×76耐荷重(kg)50/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825アズワン品番8-8723-02
オールプラスチックワゴン アズワンオールプラスチックワゴンアズワン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
関連キーワード
abs樹脂 板特集