カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- コクヨ(18)
- パネフリ工業(18)
- アイ・エル・シー(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- エスコ(6)
- シンワ測定(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- プラス[家具](4)
- プラス(VISION)(4)
- タキロンシーアイ(3)
- 光(3)
- コクゴ(2)
- タカチ電機工業(2)
- 三菱電機(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイワ金属(2)
- カグクロ(2)
- ブランドをもっと見る
「abs板5mm」の検索結果
特価

オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm
アズワン¥21,900税込¥24,0901台当日出荷軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂耐荷重(kg)50/段キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275引出し内寸法(mm)199×350×76アズワン品番8-8723-02棚板有効寸法(mm)525×400
4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット4日以内出荷。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
クリーンストッカー
アズワン¥356,000税込¥391,6001個当日出荷材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L
アズワン¥114,000税込¥125,4001式5日以内出荷回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式5日以内出荷ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24