カテゴリ

  • クリーンルーム用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ATHENA(アテナ)(9)
  • brembo(4)
  • GVS(10)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • Raise3D(3)
  • RS PRO(7)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • エスコ(9)
  • サンワサプライ(2)
  • サンワダイレクト(3)
  • スリーライン(5)
  • バーテック(2)
  • ホンダ(5)
  • 福井クラフト(64)
  • 高砂(4)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs300」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥199,000税込¥218,900
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥160,000税込¥176,000
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書