カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ParkerTAIYO(59)
  • コーセル(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • CKD(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(10)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • Storm(7)
  • コガネイ(6)
  • タマハシ(6)
  • RS PRO(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • TOA(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • BRAKING(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 共立電気計器(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • Murrelektronik Limited(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-50m」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン(1件のレビュー)
54,900税込60,390
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
41,800税込45,980
1個
当日出荷
仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
402,000税込442,200
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
308,000税込338,800
1個
当日出荷から23日以内出荷
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
63,900税込70,290
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ピュアスペース・01S アズワンピュアスペース・01Sアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
30,400税込33,440
1個
当日出荷
仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
パワーホットスターラー アズワンパワーホットスターラーアズワン
147,000税込161,700
1個
欠品中
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
アクリルクリーンフード アズワンアクリルクリーンフードアズワン
69,600税込76,560
1個
翌々日出荷
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
エアー式バーナー アズワンエアー式バーナーアズワン
121,000税込133,100
1個
17日以内出荷
卓上クリーンベンチ アズワン卓上クリーンベンチアズワン
547,000税込601,700
1個
37日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)