カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • ニプロン(制御機器)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TRUSCO(2)
  • カーボーイ(2)
  • 昭和測器(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • BRAKING(2)
  • アルプス工業(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アルインコ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NACHI(不二越)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-99」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルバス アズワン

    オイルバス

    アズワン
    ¥71,900税込¥79,090
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    ¥64,800税込¥71,280
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    ¥51,900~税込¥57,090~
    1個
    当日出荷
  • オイルバス アズワン

    オイルバス

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
  • 水槽取り外し式ウォーターバス アズワン

    水槽取り外し式ウォーターバス

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11