カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(25)
- SIEMENS(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ダイキン工業(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- ティ・アール・エイ(cheero)(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「ac30-03g」の検索結果
特価

フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)