カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • SAMTEC(63)
  • ニチコン(48)
  • スバル(20)
  • コガネイ(18)
  • 伊東電機(18)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • SMC(16)
  • エスコ(15)
  • KEMET(15)
  • 三菱電機(13)
  • RS PRO(13)
  • EPCOS(11)
  • ParkerTAIYO(8)
  • Ducati Energia(8)
  • CKD(7)
  • XP POWER(6)
  • タカチ電機工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac450」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器 DYシリーズ アズワン

    定温乾燥器 DYシリーズ

    アズワン
    115,999税込127,599
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
  • VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    164,000税込180,400
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
    仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    148,000税込162,800
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
  • マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Aシリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1台
    23日以内出荷
    金属ケースの無いマントルヒーターです。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    22,200税込24,420
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    13,700税込15,070
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    11,000税込12,100
    1枚
    24日以内出荷から33日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    33,000税込36,300
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    30,800税込33,880
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    16,500税込18,150
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    25,700税込28,270
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    8,690税込9,559
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm

    アズワン
    24,100税込26,510
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    17,300税込19,030
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    12,900税込14,190
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    10,700税込11,770
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。