カテゴリ
- クリーンルーム用品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](982)
- メディアカバーマーケット(275)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(86)
- aiwa(アイワ)(45)
- Avail(アベイル)(18)
- 光興業(17)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
- TOKO[建材](6)
- MOXA(4)
- 山金工業(3)
- BEAMS(ビームス)(3)
- IWA(丸八工機)(3)
- PROST's(3)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 服部(2)
- SUN UP(2)
- ブランドをもっと見る
「aiw」の検索結果

簡易型クリーンブース
アズワン¥137,000税込¥150,7001個当日出荷から3日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
簡易型クリーンブース
アズワン¥143,000税込¥157,3001個3日以内出荷視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240V
アズワン¥150,000税込¥165,0001個3日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり)消費電力(W)86/88モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)シート厚さ(mm)0.5材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター AIWA JA2-TBW1001 10.5 1920x1280
アズワン¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することでスライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)ではタブ方式での着脱ができない場合があり両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーしますフルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。付属品のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚適合機種AIWA JA2-TBW1001透過率(%)約70解像度インチ(解像度または比率):10.5(1920×1280)表面硬度3Hアズワン品番66-0044-03紫外線カット0.99ブルーライトカット率約45%