カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- オリバー(8)
- シグマ光機(6)
- CC印(ニッカトー)(3)
- マルエム(自動車用品)(3)
- SMC(2)
- NS(日進工具)(2)
- 関西通信電線(2)
- ダイキ(2)
- Dynabook(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アルファ(1)
- テンパール工業(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「al-005 #1000」の検索結果
特価

【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1個翌日出荷から4日以内出荷ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル