カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2,033)
- ハンドラップ(3)
- びん/容器類(105)
- 試験管/チューブ/栓類(22)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(13)
- チューブ/ホース類(30)
- ヘラ/さじ/トング(30)
- 手袋(91)
- スムス手袋 (ナイロン)(2)
- 医療(425)
- クリーンルーム用品(214)
- 作業服(82)
- 測定用品(81)
- 救急・衛生(70)
- 厨房用品(43)
- 介護用品(38)
- 作業工具(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(37)
- 安全保護具(29)
- 清掃用品(26)
- オフィス家具(26)
- 物流用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- テープ(18)
- ヘルスケア(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- マスク(14)
- 制御機器(13)
- 保管用品(13)
- 日用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 機構部品(7)
- 電気材料(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 防災用品(5)
- 電動工具(5)
- 事務用品(4)
- 安全標識(3)
- 家電(3)
- 溶接用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(10)
- 3~4未満(7)
- 5~6未満(19)
- 10~20未満(46)
- 20~30未満(45)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(71)
- 60~70未満(10)
- 100~200未満(109)
- 200~300未満(81)
- 300~400未満(35)
- 400~500未満(15)
- 500~600未満(75)
- 700~800未満(9)
- 1000~2000未満(68)
- 2000~3000未満(31)
- 3000~4000未満(18)
- 5000~6000未満(13)
- 10000~20000未満(9)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- アズピュア(アズワン)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(191)
- Gigastone(71)
- GOD GLASS(50)
- iFace(122)
- LEPLUS NEXT(207)
- MARWI(144)
- MSソリューションズ(82)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(41)
- SKC(環境測定)(48)
- StarTech.com(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- TORRAS(164)
- ホンダ(74)
- メディアカバーマーケット(139)
- モートーン(125)
- ユニケース(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(1)
「as one」の検索結果

ハンドラップ(ガラス)
アズワン(13件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3104容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(3件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3121容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス質量(g)330径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)


無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
アズワン(1件のレビュー)¥7,583税込¥8,3411着当日出荷から12日以内出荷制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
アスピレーターAS
アズワン¥96,900税込¥106,5901個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)


無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)
アズワン(4件のレビュー)¥8,831税込¥9,7141着当日出荷から6日以内出荷フード一体型のクリーンスーツです。仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000混率(%)ポリエステル100%生地帝人セルガード(R)
クリーンキャップAS469C(男女兼用)
アズワン(2件のレビュー)¥1,841税込¥2,0251枚当日出荷仕様後ろゴム絞り色ホワイトサイズフリー質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
クリーンフードAS449C(クラス1000)
アズワン¥2,297税込¥2,5271枚当日出荷仕様後頭部ゴム絞り色ホワイトサイズフリー質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)


無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥5,396税込¥5,9361着当日出荷から5日以内出荷グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥673~税込¥740~1個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
...







![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)







![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
![無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449954-250806-04.jpg)


![無塵衣AS305B(女子パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449954-250806-06.jpg)
![無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449446-250806-04.jpg)
![無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20867823-250806-04.jpg)
![無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449376-250806-02.jpg)