カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(473)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- 伊東電機(75)
- CKD(57)
- スケーター(38)
- TRUSCO(25)
- パール金属(25)
- コガネイ(21)
- 右下精器製造(13)
- 近藤製作所(12)
- SanDisk(サンディスク)(12)
- 貝印(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- unitech(10)
- エスコ(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 第一計器(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「as100」の検索結果
特価

【レンタル】オートミキサー AS100
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
PFAベッセル容器
アズワン¥5,890税込¥6,4791個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1本ほか当日出荷殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
試験管ミキサー
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)
アズワン(4件のレビュー)¥5,890~税込¥6,479~1着当日出荷から6日以内出荷フード一体型のクリーンスーツです。仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000混率(%)ポリエステル100%生地帝人セルガード(R)![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
アズワン(1件のレビュー)¥7,583税込¥8,3411着当日出荷から12日以内出荷制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
アラームオプション ブザー スタンド付
アズワン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。種別ブザー(スタンド付)アズワン品番4-580-01
パーソナル簡易インキュベーター
アズワン¥55,980税込¥61,5781個当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ
アズワン¥20,900税込¥22,9901箱(4本)3日以内出荷殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥1,690税込¥1,8591冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥2,590税込¥2,8491冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-46
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥2,590税込¥2,8491冊(50枚)5日以内出荷。CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥1,690税込¥1,8591冊(50枚)6日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-45










![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)