カテゴリ
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ARCOL(OHMITE)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- HKS(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SapiSelco(4)
- SMC(17)
- Y2K(4)
- エスコ(6)
- グンゼ(3)
- サカエ(6)
- サカセ化学工業(9)
- ナビス(アズワン)(3)
- ホンダ(22)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱マテリアル(7)
- 伊東電機(3)
- 富士倉(3)
- ブランドをもっと見る
「as101」の検索結果
特価
関連キーワード

エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8
アズワン¥2,740税込¥3,0141個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568アズワン品番67-6843-06
【組立済み】プラスチックワゴン
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷組立済み商品は、アズワンオリジナルのサービスです。組立の手間が不要です。軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。大型の100mmキャスターは対角にストッパーを装備しています。天板は枠付きで、オプション(別売)のガードレールは落下防止に役立ちます。材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂キャスター径(Φmm)100、ゴム製(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)
【組立済み】サイレントプラスチックワゴン 静音キャスタータイプ
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷組立済み商品は、アズワンオリジナルのサービスです。組立の手間が不要です。静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。材質天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタンキャスター径(Φmm)100、(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)
プラスチックワゴン
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷軽くて丈夫なオールプラスチック製です。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。キャスター径(Φmm)100・ゴム製(対角ストッパー付き)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら