カテゴリ
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(39)
- SMC(11)
- VISHAY(9)
- メディアカバーマーケット(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ASAGAO(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 藤田電機製作所(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 大電(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハバジット(1)
- ブランドをもっと見る
「as3000」の検索結果

LED光源
アズワン¥59,900税込¥65,8901台翌々日出荷調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
フレアー滅菌器
アズワン¥85,900税込¥94,4901個当日出荷短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
LED光源
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1本当日出荷から翌々日出荷調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。







![無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449954-250806-04.jpg)
![無塵衣AS305B(女子パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449954-250806-06.jpg)