カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • JTT(1)
  • SMC(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asv-s3」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ

    アズワン
    ¥307,000税込¥337,700
    1個
    当日出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) アズワン

    【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)

    アズワン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥337,000税込¥370,700
    1個
    9日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.05%T(@360nm)、安定度:0.002A/h(@500nm)、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T・吸光率/-0.3~+3A・濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.5nm光源タングステンランプ速度【スキャン】4200nm/min(最大)波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01-22精度(nm)±1校正証明書点検・検査書