カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • DHA Corporation(2)
  • SMC(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • AMPHENOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at12b-4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    27,200税込29,920
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963アズワン品番67-4865-29
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938アズワン品番67-4865-04
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847アズワン品番67-4864-28
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935アズワン品番67-4865-01
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
  • PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959アズワン品番67-4865-25
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4

    アズワン
    188,600税込207,460
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58