カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(170)
  • MAD MAX(マッドマックス)(167)
  • SMC(151)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • 三木プーリ(41)
  • RS PRO(41)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • MICROCHIP(38)
  • エスコ(37)
  • AMPHENOL(36)
  • アライドテレシス(33)
  • audio-technica(22)
  • 右下精器製造(21)
  • StarTech.com(18)
  • 第一計器(17)
  • TOKO(東洋計器興業)(15)
  • TP-LINK(14)
  • ガステック(13)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at8」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8アズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2アズワン
9,890税込10,879
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746アズワン品番67-6843-30
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4アズワン
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720アズワン品番67-6843-28
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8アズワン
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711アズワン品番67-6843-27
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,800税込10,780
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
チェックバルブ Rp3/8 アズワンチェックバルブ Rp3/8アズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
【レンタル】定温乾燥器 (タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 アズワン【レンタル】定温乾燥器 (タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉アズワン
18,200税込20,020
1台
翌日出荷から4日以内出荷
強制対流方式 選べる3サイズ デジタル式安全装置標準装備 あざやかな大型液晶画面 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450最高温度到達時間約45分温度制御方式PID制御、SSR出力庫内容量(L)約91電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)棚板耐荷重(kg)5
定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ アズワン定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズアズワン
137,000税込150,700
1箱
10日以内出荷から12日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ポータブルサーマルサイクラー アズワンポータブルサーマルサイクラーアズワン
377,000税込414,700
1個
10日以内出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
二方バルブ両メスタイプ Rc3/8 アズワン二方バルブ両メスタイプ Rc3/8アズワン
23,900税込26,290
1個
13日以内出荷
左右がメネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
三方バルブ圧入型 Φ10 アズワン三方バルブ圧入型 Φ10アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650アズワン品番67-4862-39
三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン三方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
PFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8アズワン
38,300税込42,130
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002927アズワン品番67-4864-92
PFA二方バルブ装置用 Φ12xR3/8 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ12xR3/8アズワン
36,900税込40,590
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002923アズワン品番67-4864-88
PFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8アズワン
34,900税込38,390
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926アズワン品番67-4864-91
PFA二方バルブ装置用 Φ10xR3/8 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ10xR3/8アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002922アズワン品番67-4864-87
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8アズワン
33,900税込37,290
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8アズワン
31,900税込35,090
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8アズワン
63,300税込69,630
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66
オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8アズワン
59,700税込65,670
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワンフッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8アズワン
20,600税込22,660
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8アズワン
31,900税込35,090
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843アズワン品番67-4864-24
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ10×R3/8 アズワンフッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ10×R3/8アズワン
31,600税込34,760
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895アズワン品番67-4864-76
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8アズワン
76,700税込84,370
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4アズワン
61,100税込67,210
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55
二方パネル付バルブ圧入型 Φ8 アズワン二方パネル付バルブ圧入型 Φ8アズワン
73,400税込80,740
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002663アズワン品番67-4862-52
二方パネル付バルブ圧入型 Φ6 アズワン二方パネル付バルブ圧入型 Φ6アズワン
69,100税込76,010
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662アズワン品番67-4862-51
三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12アズワン
35,200税込38,720
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847アズワン品番67-4864-28
二方パネル付バルブ圧入 Φ10 アズワン二方パネル付バルブ圧入 Φ10アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:37、B:50、C:15、D:25、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002664アズワン品番67-4862-53
三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10×Φ10 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10×Φ10アズワン
33,100税込36,410
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002846アズワン品番67-4864-27
PFA二方バルブ装置用 Φ8xR1/4 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ8xR1/4アズワン
29,900税込32,890
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921アズワン品番67-4864-86
PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925アズワン品番67-4864-90
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4 アズワンフッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4アズワン
18,700税込20,570
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894アズワン品番67-4864-75
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8アズワン
81,900税込90,090
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワンフッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8アズワン
57,900税込63,690
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942アズワン品番67-4865-08
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワンフッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8アズワン
24,500税込26,950
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953アズワン品番67-4865-19
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワンPFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8アズワン
23,300税込25,630
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27
PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワンPFA二方バルブ ホース口タイプ Φ8アズワン
19,400税込21,340
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002957アズワン品番67-4865-23