カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(3)
- コフロック(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- セフティー3(1)
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ミヤサカ工業(1)
- JOHNAN(1)
- 三菱ふそう(1)
- 指月電機製作所(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 丸桝産業(1)
「azbil mpc」の検索結果

気体用マスフローメータ
アズワン(1件のレビュー)¥145,000税込¥159,5001個当日出荷質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
マスフローコントローラー
アズワン¥119,000~税込¥130,900~1個当日出荷から24日以内出荷熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
マスフローコントローラー
アズワン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS