カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • CKD(14)
  • Festo(12)
  • KANA(片山チエン)(43)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • SMC(402)
  • イスカル(11)
  • エスコ(13)
  • コガネイ(87)
  • タンガロイ(6)
  • マキテック(49)
  • リスパック(29)
  • 三木プーリ(19)
  • 三興製作所[スプロケット](12)
  • 住友重機械工業(6)
  • 椿本チエイン(9)
  • 水本機械製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b25-0012」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ3

    アズワン
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
  • ミニニードルバルブL型 Φ2 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ2

    アズワン
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    13日以内出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.2●適用チューブ(Φ):2×1●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002706アズワン品番67-4862-95
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963アズワン品番67-4865-29
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8

    アズワン
    ¥36,700税込¥40,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935アズワン品番67-4865-01
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4

    アズワン
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938アズワン品番67-4865-04
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
  • フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    ¥24,500税込¥26,950
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951アズワン品番67-4865-17
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    ¥28,100税込¥30,910
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12

    アズワン
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●A(mm):97●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002887アズワン品番67-4864-68
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8

    アズワン
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3-8●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002837アズワン品番67-4864-18
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836アズワン品番67-4864-17
  • 三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12 アズワン

    三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12

    アズワン
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    23日以内出荷
    BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847アズワン品番67-4864-28
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12

    アズワン
    ¥86,900税込¥95,590
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944アズワン品番67-4865-10
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4

    アズワン
    ¥188,600税込¥207,460
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ12×R1/2 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ12×R1/2

    アズワン
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●接続ネジ:R1/2●A(mm):96●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002896アズワン品番67-4864-77
  • 三方バルブ圧入型 Φ12 アズワン

    三方バルブ圧入型 Φ12

    アズワン
    ¥53,900税込¥59,290
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002651アズワン品番67-4862-40
  • PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    ¥23,300税込¥25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959アズワン品番67-4865-25
  • 四方バルブ圧入型 Φ12 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ12

    アズワン
    ¥92,100税込¥101,310
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658アズワン品番67-4862-47
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12

    アズワン
    ¥46,700税込¥51,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03
  • 二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8

    アズワン
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
  • フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12

    アズワン
    ¥53,900税込¥59,290
    1個
    63日以内出荷
    四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
    仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105アズワン品番67-4815-95