カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- KANA(片山チエン)(17)
- KTC(5)
- MAZDA(マツダ)(25)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(55)
- エスコ(11)
- オンリーワン(OnlyOne)(3)
- ギガ・セレクション(10)
- トヨタ(20)
- ニッサン(5)
- ホンダ(30)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三木プーリ(9)
- 椿本チエイン(4)
- 水本機械製作所(4)
- 神港テクノス(3)
- ブランドをもっと見る
「b26-0010」の検索結果

PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥20,900税込¥22,9901個23日以内出荷フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958アズワン品番67-4865-24
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥24,900税込¥27,3901個23日以内出荷フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962アズワン品番67-4865-28
二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8
アズワン¥38,300税込¥42,1301個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932アズワン品番67-4864-97
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02