カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • KITO(キトー)(261)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • ParkerTAIYO(76)
  • SMC(55)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • トヨタ(51)
  • KANA(片山チエン)(31)
  • 椿本チエイン(8)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • エスコ(6)
  • 三木プーリ(5)
  • ニッサン(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • 日本バルカー(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • シグマ光機(4)
  • StarTech.com(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b28-0010」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二方パネル付バルブ圧入 Φ12 アズワン

    二方パネル付バルブ圧入 Φ12

    アズワン
    92,900税込102,190
    1個
    23日以内出荷
    二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:42、B:57.5、C:17.5、D:28、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002665アズワン品番67-4862-54
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/2 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/2

    アズワン
    122,000税込134,200
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:57.5、C:17.5、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002668アズワン品番67-4862-57
  • PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワン

    PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958アズワン品番67-4865-24
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962アズワン品番67-4865-28
  • フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ10 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ10

    アズワン
    58,400税込64,240
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688アズワン品番67-4862-77
  • 二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ10×Rc3/8

    アズワン
    38,300税込42,130
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932アズワン品番67-4864-97
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20