カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- Festo(22)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- RS PRO(104)
- SMC(553)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アルインコ(7)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- ベンカン機工(8)
- ホンダ(14)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- ワンド(マイセット)(41)
- 富士変速機(4)
- 東洋バルヴ(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「bs80」の検索結果

ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】ウォーターバススターラー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)