カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • CKD(9)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • SICK(5)
  • SMC(140)
  • TAKMAN(16)
  • エスコ(14)
  • エムディーエス(22)
  • カンダ[厨房用品](6)
  • コノエ(6)
  • タイカ(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • パイモア(10)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • フリッツメディコ(9)
  • リスパック(14)
  • リンテックサインシステム(140)
  • 荒川製作所(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsci」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン

    洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

    アズワン
    ¥198~税込¥218~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ アズワン

    J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
    材質柄/SUS304線径(Φmm)0.25毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20耐熱温度(℃)120
  • 注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン

    注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器
  • 注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン

    注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具注射器
  • オイルバススターラー OBSシリーズ アズワン

    オイルバススターラー OBSシリーズ

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
    槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
  • アイボーイ 細口用フタ IBSシリーズ アズワン

    アイボーイ 細口用フタ IBSシリーズ

    アズワン
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
  • ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD アズワン

    ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD

    アズワン
    ¥146,000税込¥160,600
    1個
    当日出荷
    下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
    用途引出し2列4段仕様付属品上下連結金具・耐震固定金具仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード寸法(mm)883×475×950質量(kg)50表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番2-7987-24