カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • AMPHENOL(29)
  • BIGM(丸山製作所)(171)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(256)
  • CIO(28)
  • CKD(37)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • omron(オムロン)(37)
  • PROST's(22)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • SHIMANO(シマノ)(80)
  • TRUSCO(23)
  • コガネイ(54)
  • サンドビック(58)
  • スリーピース(27)
  • パナソニックコネクト(92)
  • ホンダ(162)
  • 三菱電機(41)
  • 日東工業(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-300」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    ¥392,000税込¥431,200
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • 高トルク低速撹拌機 アズワン

    高トルク低速撹拌機

    アズワン
    ¥178,200~税込¥196,020~
    1台
    翌々日出荷
    付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)240×125×250安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5Aモーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)
  • 滅菌バッグ アズワン

    滅菌バッグ

    アズワン
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ディスポカップ(箱売り) アズワン

    ディスポカップ(箱売り)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥28,116税込¥30,928
    1ケース(500個)
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1050リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌々日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~750リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ3.2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
  • 温度センサ アズワン

    温度センサ

    アズワン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタリード線(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌々日出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1000リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
  • 温度センサ アズワン

    温度センサ

    アズワン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    23日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15