カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(113)
  • アサ電子工業(99)
  • RS PRO(86)
  • ワルター(41)
  • エスコ(40)
  • AMPHENOL(34)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • StarTech.com(27)
  • イマオコーポレーション(25)
  • オリエンタルモーター(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • エレコム(21)
  • ホンダ(21)
  • アメリカン電機(19)
  • レニショー(19)
  • 日本オイルポンプ(17)
  • PONY(ポニー)(17)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cぷ」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワン

    シリカゲルTLCプレート ガラスプレート

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
  • シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワン

    シリカゲルTLCプレート アルミシート

    アズワン
    8,990税込9,889
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
  • TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワン

    TLC展開槽 DT-2シリーズ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単層式のTLC展開槽です。
    材質ソーダ石灰ガラス
  • シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入 アズワン

    シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入

    アズワン
    19,000税込20,900
    1箱(20枚)
    当日出荷
    分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
    仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
  • TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワン

    TLC展開槽 DT-2シリーズ

    アズワン
    35,400税込38,940
    1個
    当日出荷
    二層式のため、異なる2種類の溶媒で使用できます。
    材質ソーダ石灰ガラス
  • シリカゲルTLCプレート 1箱 アズワン

    シリカゲルTLCプレート 1箱

    アズワン
    14,900税込16,390
    1箱(250枚)ほか
    翌々日出荷
    お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
    仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
  • 薄層クロマトグラフィー HCG-80シリーズ アズワン

    薄層クロマトグラフィー HCG-80シリーズ

    アズワン
    14,400税込15,840
    1枚ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル アズワン

    ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル

    アズワン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
    仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワン

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
    仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-53
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワン

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ

    アズワン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
    仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-51
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    285,650税込314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    168,000税込184,800
    1セット
    当日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
    キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10x(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)アズワン品番3-6692-14
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル

    アズワン
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    翌々日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
  • マントルヒータースターラー アズワン

    マントルヒータースターラー

    アズワン
    304,000税込334,400
    1台
    23日以内出荷
    スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワン

    マントルヒーター デジタル温度調節器付き

    アズワン
    421,000税込463,100
    1台
    23日以内出荷
    デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MSシリーズ アズワン

    マントルヒーター MSシリーズ

    アズワン
    123,000税込135,300
    1台
    23日以内出荷
    外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
    仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター MSシリーズ アズワン

    マントルヒーター MSシリーズ

    アズワン
    101,000税込111,100
    1台
    23日以内出荷
    外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
    制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワン

    マントルヒーター デジタル温度調節器付き

    アズワン
    268,000税込294,800
    1台
    23日以内出荷
    デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー アズワン

    マントルヒータースターラー

    アズワン
    210,000税込231,000
    1台
    23日以内出荷
    スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワン

    マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き

    アズワン
    348,000税込382,800
    1台
    23日以内出荷
    デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワン

    マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き

    アズワン
    639,000税込702,900
    1台
    23日以内出荷
    デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワン

    マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き

    アズワン
    683,000税込751,300
    1台
    23日以内出荷
    デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワン

    マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き

    アズワン
    363,000税込399,300
    1台
    23日以内出荷
    デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450