カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Flir(フリアーシステムズ)(13)
- イチネンTASCO(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- JFEアドバンテック(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- testo(テストー)(1)
- カイセ(1)
- SPARKFUN(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「c5 flir」の検索結果

エアーリークテスター 超音波式
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。仕様発生周波数:40KHz寸法(mm)50×26×146質量(g)122電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-02
【レンタル】C2用三脚スタンド
アズワン¥3,390~税込¥3,729~1セット翌日出荷から4日以内出荷FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:ありサービス分類レンタル