カテゴリ

  • クリーンルーム用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(88)
  • ニッサン(16)
  • Verbatim(バーベイタム)(15)
  • 三和電気計器(9)
  • マリンテック(4)
  • Philips(4)
  • HIDISC(3)
  • エフケイシステム(3)
  • エクセン(2)
  • NEC(2)
  • シャープ(2)
  • SONY(ソニー)(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マクセル(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • HOYA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd700」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    209,000税込229,900
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
    材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    186,000税込204,600
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
    材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    344,000税込378,400
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
    質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    311,000税込342,100
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
    質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    363,000税込399,300
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。
    仕様給排水:無し付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23