カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SP scienceware(1)
  • アルファーミラージュ(1)
  • エナパック(3)
  • サンプラテック(1)
  • スーパーツール(1)
  • ダイキ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
  • 三愛科学(2)
  • 國光社(1)
  • 大阪ケミカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cgoldenwall」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニタリークラッシャー アズワン

    サニタリークラッシャー

    アズワン
    ¥482,000税込¥530,200
    1台
    8日以内出荷
    粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
    仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
  • ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ)

    アズワン
    ¥137,000~税込¥150,700~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
    用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
  • 超音波ホモジナイザー アズワン

    超音波ホモジナイザー

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1個
    当日出荷
  • PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    アズワン
    ¥39,900~税込¥43,890~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。