カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
サービス分類
- レンタル(1)
「chps-170df」の検索結果

【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個翌日出荷から4日以内出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)
アズワン¥57,860税込¥63,6461台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ
アズワン¥77,860税込¥85,6461個9日以内出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。仕様センサー:K熱電対、温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)、安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーター電源コード(m)約1.5材質(プレート)セラミック温度制御方式PID制御電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書