カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- grace(8)
- Avail(アベイル)(8)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ParkerTAIYO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- 住電機器システム(1)
- 大谷塗料(1)
- MICROCHIP(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- タチバナ製作所(1)
- ハウスホールドジャパン(1)
- 歯愛メディカル(1)
- 中村屋(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- ウェッジ(1)
- ブランドをもっと見る
「ci-200」の検索結果

パーソナルクールインキュベータ
アズワン¥203,000税込¥223,3001台当日出荷ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。 アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。 温度調節精度の高いPID制御を採用しています。 積み重ねてもご使用いただけます。材質庫内/アルミニウム内扉/PMMA(アクリル)質量(kg)24材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)最大100電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度センサーK型熱電対温度制御PID制御温度分布37℃時±1℃以下温度設定範囲(℃)5~5010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定単位0.1℃冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)